Microchip Technology SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ファミリー名:ATF22LV10C●ゲート数:350●マクロセル数:10●ユーザI/O数:10●最大内部周波数:83.3MHz●再ブログラミングサポート:あり●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PLCC●ピン数:28●最大伝播遅延時間:10ns●製造テクノロジー:CMOS, TTL●寸法:11.58 x 11.58 x 4.06mm●高さ:4.06mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、及び業界標準のアーキテクチャを誇っています。 注文コード49520565 品番ATF22LV10C-10JU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:ATF22LV10C●ゲート数:350●マクロセル数:10●ユーザI/O数:10●最大内部周波数:83.3MHz●再ブログラミングサポート:あり●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PLCC●ピン数:28●最大伝播遅延時間:10ns●製造テクノロジー:CMOS, TTL●寸法:11.58 x 11.58 x 4.06mm●高さ:4.06mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、及び業界標準のアーキテクチャを誇っています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする