内容量1袋(5個)
仕様ファミリー名:ATF22V10C●ゲート数:350●マクロセル数:10●ユーザI/O数:10●最大内部周波数:Minimum of 125MHz●再ブログラミングサポート:あり●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PLCC●ピン数:28●最大伝播遅延時間:10ns●製造テクノロジー:CMOS, TTL●寸法:11.58 x 11.58 x 4.06mm●高さ:4.06mm●幅:11.58mm●シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、及び業界標準のアーキテクチャを誇っています。
注文コード49520574
品番ATF22V10C-10JU