内容量1袋(2個)
仕様ファミリー名:ATF22V10C 、 ゲート数:350 、 マクロセル数:10 、 ユーザI/O数:10 、 最大内部周波数:Minimum of 50MHz 、 再ブログラミングサポート:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PLCC 、 ピン数:28 、 最大伝播遅延時間:20ns 、 製造テクノロジー:CMOS, TTL 、 寸法:11.58 x 11.58 x 4.06mm 、 高さ:4.06mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、及び業界標準のアーキテクチャを誇っています。
注文コード49520626
品番ATF22V10CQZ-20JU