MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology USB USBブリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
仕様
トランシーバ数:1 、 データレート:12Mbit/s 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:3 → 5.5 V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:14 、 寸法:0.77 x 0.28 x 0.19インチ 、 高さ:4.83mm 、 長さ:19.56mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
49520635
品番
MCP2221A-I/P
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランシーバ数:1 、 データレート:12Mbit/s 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:3 → 5.5 V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:14 、 寸法:0.77 x 0.28 x 0.19インチ 、 高さ:4.83mm 、 長さ:19.56mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応