MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology コンパレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
コンパレータタイプ:電圧 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SC-70 、 電源タイプ:シングル 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 標準応答時間:12μs 、 ピン数:5 、 寸法:1.8 x 1.15 x 0.8mm 、 長さ:1.8mm 、 幅:1.15mm 、 高さ:0.8mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
49520723
品番
MIC842NYC5-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンパレータタイプ:電圧 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SC-70 、 電源タイプ:シングル 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 標準応答時間:12μs 、 ピン数:5 、 寸法:1.8 x 1.15 x 0.8mm 、 長さ:1.8mm 、 幅:1.15mm 、 高さ:0.8mm 、 動作温度 Min:-40 ℃