MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology コンパレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
コンパレータタイプ:レールツーレール 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 電源タイプ:デュアル 、 出力タイプ:プッシュプル 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 標準応答時間:56ns 、 ピン数:8 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 幅:3mm 、 高さ:0.95mm 、 標準CMRR:66dB 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
49520784
品番
MCP6562T-E/MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンパレータタイプ:レールツーレール 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 電源タイプ:デュアル 、 出力タイプ:プッシュプル 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 標準応答時間:56ns 、 ピン数:8 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 幅:3mm 、 高さ:0.95mm 、 標準CMRR:66dB 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応