MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
アンプタイプ:CMOS●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準ゲインバンド幅積:14kHz●出力タイプ:レール ツー レール●標準スルーレート:3V/ms●動作温度 Max:+85 ℃●入力電圧 Max:6 V
注文コード
49520967
品番
MCP6042T-I/SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:CMOS●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準ゲインバンド幅積:14kHz●出力タイプ:レール ツー レール●標準スルーレート:3V/ms●動作温度 Max:+85 ℃●入力電圧 Max:6 V
RoHS指令(10物質対応)
対応