MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準ゲインバンド幅積:2.5MHz●出力タイプ:スイング●標準スルーレート:6V/μs●動作温度 Max:+85 ℃●長さ:2.9mm
注文コード
49521019
品番
MIC6211YM5-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準ゲインバンド幅積:2.5MHz●出力タイプ:スイング●標準スルーレート:6V/μs●動作温度 Max:+85 ℃●長さ:2.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応