MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:4●ピン数:14●標準ゲインバンド幅積:1MHz●出力タイプ:レール ツー レール●標準スルーレート:0.6V/μs●動作温度 Max:+125 ℃●入力電圧 Min:1.8 V
注文コード
49521037
品番
MCP6004T-E/ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:4●ピン数:14●標準ゲインバンド幅積:1MHz●出力タイプ:レール ツー レール●標準スルーレート:0.6V/μs●動作温度 Max:+125 ℃●入力電圧 Min:1.8 V
RoHS指令(10物質対応)
対応