MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology デジタル温度センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(73個)
注文コード
49521186
品番
MCP9600-E/MX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
仕様
センサ機能:温度 、 出力タイプ:プッシュプル 、 精度:±2 ℃, ±3 ℃ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:20 、 動作温度範囲:-40 → +125 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 パッケージタイプ:MQFN 、 長さ:5mm 、 シリーズ:MCP9600 、 幅:5mm 、 分解能:18ビット
RoHS指令(10物質対応)
対応