Microchip Technology デジタル温度センサ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 49521213 品番 MCP9808T-E/MC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様センサ機能:温度 、 出力タイプ:電流, 電圧 、 インターフェースタイプ:I2C、SMBus 、 精度:±0.25℃ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 動作温度範囲:-40 → +125 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 パッケージタイプ:DFN 、 長さ:2mm 、 シリーズ:MCP9808T 、 幅:3mm 、 寸法:2 x 3 x 0.95mm 、 MCP9808最高精度温度コンバータ. MCP9808シリーズの最高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-20 ℃ → +100 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、携帯機器、産業用、食品加工、家電などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする