仕様センサ機能:温度 、 出力タイプ:電流, 電圧 、 インターフェースタイプ:I2C、SMBus 、 精度:±3℃ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:5 、 動作温度範囲:-55 → +125 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 長さ:3.1mm 、 シリーズ:MCP9800 、 幅:1.8mm 、 寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm 、 MCP9800/1/2/3高精度温度コンバータ. MCP9800/1/2/3シリーズの高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-55 ℃ → +125 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、ハードディスクドライブ、携帯電話、オフィス機器、データ通信機器、エンターテイメントシステムなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応