MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology デュアル Nチャンネル MOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49521256
品番
DN2625K4-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:1.1 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:250 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:3.5 Ω 、 最大ゲート-ソース間電圧:20 V 、 パッケージタイプ:TO-252 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:4 、 チャンネルモード:デプレッション型 、 動作温度 Max:+150 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応