MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology マイコン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(90個)
仕様
ファミリー名:PIC32●パッケージタイプ:TQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:144●デバイスコア:PIC●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:2 MB●最大周波数:252MHz●RAMサイズ:512 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:48●SPIチャンネル数:6●標準動作供給電圧:3.6 V●ADCユニット数:1
注文コード
49521484
品番
PIC32MZ2048EFH144-250I/PH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
432
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:PIC32●パッケージタイプ:TQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:144●デバイスコア:PIC●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:2 MB●最大周波数:252MHz●RAMサイズ:512 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:48●SPIチャンネル数:6●標準動作供給電圧:3.6 V●ADCユニット数:1
RoHS指令(10物質対応)
対応