Microchip Technology マイコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:SAM4E 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:100 、 デバイスコア:ARM Cortex M4 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:1.024 MB 、 最大周波数:120MHz 、 RAMサイズ:128 kB 、 USBチャンネル:1 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:2 、 標準動作供給電圧:1.2 V、3.3 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 SMART SAM4E ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. Atmels SMARTマイクロコントローラは、ワイヤレス接続機能と増強されたメモリ / データストレージを備えた安全な機器として使用できるように、モノのインターネットの技術革新に基づいてユーザーをサポートする目的で開発された製品です。 SAM4Eマイクロコントローラの特長と利点 ;浮動小数点ユニット(FPU) ;10 / 100 MbpsイーサネットMACでIEEE1588及びデュアルCANをサポート ;USB 2.0 ;USART x 4 ;SPI / I 2 Cシリアル通信インターフェイス ;MCI / SPIO ;Advanced Encryption Standard (AES) CryptoAuthentication ;最大117のGPIO ;最大120 MHz ;最大1024 KBのフラッシュメモリ ;2 KBのキャッシュメモリ ;最大128 KBのSRAM ;エネルギー管理、産業オートメーション、ホーム / ビル制御、M2M通信、自動車関連アフターサービス用途などに最適 注文コード49521615 品番ATSAM4E16CA-AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量432種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:SAM4E 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:100 、 デバイスコア:ARM Cortex M4 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:1.024 MB 、 最大周波数:120MHz 、 RAMサイズ:128 kB 、 USBチャンネル:1 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:2 、 標準動作供給電圧:1.2 V、3.3 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 SMART SAM4E ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. Atmels SMARTマイクロコントローラは、ワイヤレス接続機能と増強されたメモリ / データストレージを備えた安全な機器として使用できるように、モノのインターネットの技術革新に基づいてユーザーをサポートする目的で開発された製品です。 SAM4Eマイクロコントローラの特長と利点 ;浮動小数点ユニット(FPU) ;10 / 100 MbpsイーサネットMACでIEEE1588及びデュアルCANをサポート ;USB 2.0 ;USART x 4 ;SPI / I 2 Cシリアル通信インターフェイス ;MCI / SPIO ;Advanced Encryption Standard (AES) CryptoAuthentication ;最大117のGPIO ;最大120 MHz ;最大1024 KBのフラッシュメモリ ;2 KBのキャッシュメモリ ;最大128 KBのSRAM ;エネルギー管理、産業オートメーション、ホーム / ビル制御、M2M通信、自動車関連アフターサービス用途などに最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする