Microchip Technology マイコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 仕様ファミリー名:PIC16F 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 デバイスコア:PIC 、 データバス幅:8bit 、 プログラムメモリサイズ:3.5 kB 、 最大周波数:32MHz 、 RAMサイズ:256 kB 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:5 、 SPIチャンネル数:1 、 標準動作供給電圧:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 注文コード49521633 品番PIC16F15313-I/P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は仕様・内容量432種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:PIC16F 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 デバイスコア:PIC 、 データバス幅:8bit 、 プログラムメモリサイズ:3.5 kB 、 最大周波数:32MHz 、 RAMサイズ:256 kB 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:5 、 SPIチャンネル数:1 、 標準動作供給電圧:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする