Microchip Technology マイコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(160個) 仕様ファミリー名:PIC16F●パッケージタイプ:TQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:44●デバイスコア:PIC●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:28 kB●最大周波数:32MHz●RAMサイズ:2 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:35●SPIチャンネル数:2●標準動作供給電圧:5.5 V●最大イーサネットチャンネル数:0 注文コード49521667 品番PIC16F15376-I/PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕様・内容量432種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:PIC16F●パッケージタイプ:TQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:44●デバイスコア:PIC●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:28 kB●最大周波数:32MHz●RAMサイズ:2 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:35●SPIチャンネル数:2●標準動作供給電圧:5.5 V●最大イーサネットチャンネル数:0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする