MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology マイコン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ファミリー名:PIC16F●パッケージタイプ:TQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:44●デバイスコア:PIC●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:28 kB●最大周波数:32MHz●RAMサイズ:2 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:35●SPIチャンネル数:2●標準動作供給電圧:5.5 V●プログラムメモリタイプ:フラッシュ
注文コード
49521764
品番
PIC16F15376-I/PT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
432
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:PIC16F●パッケージタイプ:TQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:44●デバイスコア:PIC●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:28 kB●最大周波数:32MHz●RAMサイズ:2 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:35●SPIチャンネル数:2●標準動作供給電圧:5.5 V●プログラムメモリタイプ:フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応