MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology マイコン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ファミリー名:PIC16F●パッケージタイプ:UQFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:28●デバイスコア:PIC●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:28 kB●最大周波数:32MHz●RAMサイズ:2 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:43●SPIチャンネル数:2●標準動作供給電圧:5.5 V●UARTチャンネル数:2
注文コード
49521773
品番
PIC16F15386-I/MV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
432
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:PIC16F●パッケージタイプ:UQFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:28●デバイスコア:PIC●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:28 kB●最大周波数:32MHz●RAMサイズ:2 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:43●SPIチャンネル数:2●標準動作供給電圧:5.5 V●UARTチャンネル数:2
RoHS指令(10物質対応)
対応