※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 搬送
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールローラー
ボールローラ専用レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49521832
品番
BRW-12
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
1袋入数(個)
1
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
4
寸法D(mm)
22
寸法L(mm)
30
寸法L1(mm)
1.4
寸法L2(mm)
10
寸法P(mm)
18.5
寸法d(mm)
12