※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 搬送
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールローラー
ボールローラ専用レンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49521841
品番
BRW-16
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
1袋入数(個)
1
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
27
寸法L(mm)
35
寸法L1(mm)
1.4
寸法L2(mm)
12
寸法P(mm)
23
寸法d(mm)
17