Microchip Technology マイコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様ファミリー名:AT89 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:40 、 デバイスコア:8051 、 データバス幅:8bit 、 プログラムメモリサイズ:20 kB 、 最大周波数:24MHz 、 RAMサイズ:256 B 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:0 、 標準動作供給電圧:4 → 5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 8051アーキテクチャフラッシュ(再プログラミング可能)マイクロコントローラ. 高密度の不揮発性メモリ技術を使用してプログラム可能かつ消去可能な読み取り専用メモリを搭載した、Atmelの再プログラミング可能な8051フラッシュマイクロコントローラです。 注文コード49521886 品番AT89C55WD-24PU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・内容量432種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:AT89 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:40 、 デバイスコア:8051 、 データバス幅:8bit 、 プログラムメモリサイズ:20 kB 、 最大周波数:24MHz 、 RAMサイズ:256 B 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:0 、 標準動作供給電圧:4 → 5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 8051アーキテクチャフラッシュ(再プログラミング可能)マイクロコントローラ. 高密度の不揮発性メモリ技術を使用してプログラム可能かつ消去可能な読み取り専用メモリを搭載した、Atmelの再プログラミング可能な8051フラッシュマイクロコントローラです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする