Microchip Technology マイコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様ファミリー名:AT89 、 パッケージタイプ:PLCC 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:44 、 デバイスコア:8051 、 データバス幅:8bit 、 プログラムメモリサイズ:8 kB 、 最大周波数:24MHz 、 RAMサイズ:256 B 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:0 、 標準動作供給電圧:4 → 5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 8051アーキテクチャフラッシュISP(インシステムプログラマブル)マイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、インシステムプログラミング(ISP)機能を備えたフラッシュ8051マイクロコントローラを提供しています。この製品は、適切なソフトウェアを使用して、パラレル又はシリアルモードのいずれかでプログラミングできます。 注文コード49521999 品番AT89S52-24JU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量432種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:AT89 、 パッケージタイプ:PLCC 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:44 、 デバイスコア:8051 、 データバス幅:8bit 、 プログラムメモリサイズ:8 kB 、 最大周波数:24MHz 、 RAMサイズ:256 B 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:0 、 標準動作供給電圧:4 → 5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 8051アーキテクチャフラッシュISP(インシステムプログラマブル)マイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、インシステムプログラミング(ISP)機能を備えたフラッシュ8051マイクロコントローラを提供しています。この製品は、適切なソフトウェアを使用して、パラレル又はシリアルモードのいずれかでプログラミングできます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする