内容量1個
仕様ファミリー名:AT90●パッケージタイプ:TQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:AVR●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:128 kB●最大周波数:16MHz●RAMサイズ:8 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:2●ADCチャンネル数:8●標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●8ビットmegaAVRマイクロコントローラ(USBコントローラ付)、Atmel. これらのmegaAVRRマイクロコントローラはUSBコントローラと大量のプログラム / データメモリを備えており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 すべてのmegaAVRには、自己プログラム機能が用意されており、高速かつ確実に、コスト効率よく回路をアップグレードすることができます。
注文コード49522114
品番AT90USB1287-AU