Microchip Technology マイコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:AT91●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:ARM7TDMI●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:64 kB●最大周波数:55MHz●RAMサイズ:16 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:8●標準動作供給電圧:3.3 V●PWM:1 (4 x 16ビット)●SMART SAM7S / SE ARMR7マイクロコントローラ. AtmelR SMART SAM7S/SE ARM7TDMIRフラッシュマイクロコントローラ(MCU)は、リアルタイムアプリケーションの優れた性能を発揮します。 これらの製品は、高速フラッシュとSRAMに加え、USB 2.0デバイス、USART、SPI、SSC、TWI、8チャンネル10ビットADコンバータを含む、豊富なペリフェラルを備えており、他に類のない性能を発揮します。 注文コード49522175 品番AT91SAM7S64C-AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様・内容量432種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:AT91●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:ARM7TDMI●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:64 kB●最大周波数:55MHz●RAMサイズ:16 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:8●標準動作供給電圧:3.3 V●PWM:1 (4 x 16ビット)●SMART SAM7S / SE ARMR7マイクロコントローラ. AtmelR SMART SAM7S/SE ARM7TDMIRフラッシュマイクロコントローラ(MCU)は、リアルタイムアプリケーションの優れた性能を発揮します。 これらの製品は、高速フラッシュとSRAMに加え、USB 2.0デバイス、USART、SPI、SSC、TWI、8チャンネル10ビットADコンバータを含む、豊富なペリフェラルを備えており、他に類のない性能を発揮します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする