Microchip Technology マイコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:AT91 、 パッケージタイプ:PQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:208 、 デバイスコア:ARM920T 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:128 kB 、 最大周波数:180MHz 、 RAMサイズ:16 kB 、 USBチャンネル:1 、 ADCチャンネル数:0 、 標準動作供給電圧:1.65 → 1.95 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 SMART SAM9X ARMR9マイクロプロセッサ. ARM926ベースのAtmelR SMART SAM9X組み込みマイクロプロセッサユニット(MPU)は、400 MHzで実行されるクロックを備えた高性能データスピードウェイプロセッサです。 デュアルイーサネットデュアルCAN、3個のUSB、7個のUARTなど、豊富な接続周辺機器を備えています。 注文コード49522184 品番AT91RM9200-QU-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様・内容量432種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:AT91 、 パッケージタイプ:PQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:208 、 デバイスコア:ARM920T 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:128 kB 、 最大周波数:180MHz 、 RAMサイズ:16 kB 、 USBチャンネル:1 、 ADCチャンネル数:0 、 標準動作供給電圧:1.65 → 1.95 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 SMART SAM9X ARMR9マイクロプロセッサ. ARM926ベースのAtmelR SMART SAM9X組み込みマイクロプロセッサユニット(MPU)は、400 MHzで実行されるクロックを備えた高性能データスピードウェイプロセッサです。 デュアルイーサネットデュアルCAN、3個のUSB、7個のUARTなど、豊富な接続周辺機器を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする