JFBS-HF-63 マグネット JFBS NBK(鍋屋バイテック会社) 49522794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JFBS-HF-63 マグネット JFBS NBK(鍋屋バイテック会社) 49522794
JFBS-HF-63 マグネット JFBS NBK(鍋屋バイテック会社) 49522794
JFBS-HF-63 マグネット JFBS NBK(鍋屋バイテック会社) 49522794

マグネット JFBS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
吸着力(N)230
内容量1個注文コード49522794品番JFBS-HF-63
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質ステンレス質量(g)298寸法H(mm)14吸着力(N)230寸法h(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする