※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JRM-ND-88-M8 マグネット JRM NBK(鍋屋バイテック会社) 49522961 JRM-ND-88-M8 マグネット JRM NBK(鍋屋バイテック会社) 49522961 JRM-ND-88-M8 マグネット JRM NBK(鍋屋バイテック会社) 49522961

マグネット JRM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49522961 品番 JRM-ND-88-M8
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,760 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
質量(g)404 タイプおねじ 寸法H(mm)8.5 吸着力(N)420 寸法m(mm)M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする