DPC-18 DPC パイプエンドキャップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49524361 DPC-18 DPC パイプエンドキャップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49524361

DPC パイプエンドキャップ

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49524361 品番 DPC-18
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69円となります。
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59

アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。

寸法D(mm)18 寸法L(mm)16 寸法d(mm)17 寸法e(mm)5 材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒) 適合パイプDAP-18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07987778
2025-06-27
用途:
折り畳み自転車のサドルパイプエンド
その他業種

折り畳み自転車のサドルパイプで床が傷つくので購入。ジャストフィットでした。送料が商品より高いのですが北海道だから仕方ありません。

2025-02-28
用途:
オートバイの補修
ファニーカスタム&サービス 様

使えるかどうかわからないものが安価で単品購入できるのはありがたい。ダメモトで買ってあわせてみましたがバッチリでした。今後は必要数を注文します。

2025-01-23
用途:
自転車アルミハンドル用に転用
その他業種

内径18mmのアルミハンドルのエンドキャップに使いました。しっかりはいります。外すにはラジオペンチ等が必要です。

対象商品:
49524361
2024-06-15
用途:
ドライバーのエンドキャップに利用

先端のビットを交換するタイプのドライバーのグリップ・エンドのネジキャップ(ハンドル内部にビットを収納する為の)が割れてしまい困っていました。内径のサイズが17mmで丁度合いそうでしたので購入してみました。ピッタリ合い代用できました、助かりました。

対象商品:
49524361
2024-06-14
用途:
二輪車のメンテナンス
サービス業

バイクのパイプエンドに使用しました。適度な圧入で振動に対し脱落せずに保持されており、満足しています。

対象商品:
49524361
2023-11-25
用途:
いつの間にかなくなったエンドキャップの代わりに

なかなかちょうどいいエンドキャップが見つからずやっと見つけました。安価ですしサイズもよかったので大変満足しています。

対象商品:
07987778
2023-09-25
用途:
TZMのフォークトップ

複数のヒダがありますが、一番根元だけを残してカットして装着しました。不用意に外れることもなく満足です。

対象商品:
07987778
2022-10-20
用途:
バイクのフロントフォークのキャップ
mama福 様 (飲食業)

少し加工して装着しました。
プラハンマーで叩き込んだので外す時はほじくる感じになりますが問題無し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする