【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 527タイプ(クイック式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49524815 品番CRG-527(クイック式リサイクル)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

レーザープリンタ用。予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。

適合LBP8630/8620/8610 種別クイック式 ブラック 適合機種メーカーCanon 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)15000 メーカー純正品番トナーカートリッジ527 用途LBP8610/8620/8630用 消耗品 その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら 備考純正品の使用済み容器を再利用 タイプトナーカートリッジ527 グリーン購入法適合 サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:620

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49524815
2016-10-24
用途:
職場プリンターにて
個人のお客様

純正品に比べ格段に安価の為、購入しました。印刷した所、所々文字がかすれます。使用してしまったので返品もできず。リサイクル品なのでこれでしょうがないのでしょうか・・・。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
現品調査させて頂きたいと存じます。
担当部署から連絡させていただきます。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする