エンビシート

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 49525007 品番 N35-011
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

自重があるので風めくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
加重に耐える頑強性と衝撃に耐える緩衝性・柔軟性を兼ね備えています。
水を通しませんので、建築現場だけでなく選挙・災害時の体育館の床なども利用できます。
プラズマディスプレイ工場の床の保護に。

用途
住宅廻り・玄関・ベランダなどの屋外床養生。
選挙投票所の床養生にご使用ください。
長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 種類エンボス 仕様0.3mm 黒 材質塩ビ 幅(mm)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49525043
2020-12-01
用途:
作業場の床に敷く防汚シート
製造業

床に敷くと部分的に波打ちが出て床になじまない。テープで止めても納まらず、危険。

1人が参考にしています
対象商品:
49525034
2014-03-03
用途:
マンション共用部分の養生用として使用
株式会社 ハウスサービス 様 (建設業・工事業)

マンション共用部分の養生用として購入しました。
よく見ていないのが悪いのですが、厚みが薄く風で飛びます。
もう少し厚いタイプを購入するべきでした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする