エムエフ
エムエフの マスカー/養生シート・養生ボード
エムエフの 養生シート/カバー
エムエフの 養生カバー
ろくはら階段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(16枚)
注文コード
49525113
品番
N47-011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
裏面にクッション材を付けており緩衝性に優れ、表面はラミネート加工しておりますので、耐水性があり転用も可能です。
材質
表面フィルムラミネート+紙製ボード+発泡ポリエチレン
用途
階段の養生
長さ(mm)
踏み板/200〜230、ケコミ/130〜160
幅(mm)
720
厚さ(mm)
3
タイプ
直用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません