MAX(マックス)[事務用品・工具]
ワイヤ連結釘(CN)(2×4)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(250本×10巻)
1箱(120本×10巻)
1箱(150本×10巻)
1箱(250本×10巻)
1箱(200本×10巻)
長さ(mm)
50
90
75
50
65
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.9
4.1
3.8
2.9
3.3
頭部径(Φmm)
6.8
8.6
7.9
6.8
7.1
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本×10巻)
注文コード
49525305
品番
FC50V9(CN50)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
適合規格
JIS適合品
CN50釘
長さ(mm)
50
頭部径(Φmm)
6.8
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.9
適合釘打機
HN-50N、HN-65N1、HN-75N1、HN90N1、CN-565CG、CN890S、CN665S、CN-710/FC70V5、CN-85
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース