BXクリアレンズ 保護メガネ

(42件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49525725 品番11471-00000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

あらゆる作業に適した無色透明のレンズです。
屋外の作業でも、UVカット効果に優れたレンズが有害な紫外線から眼を守ります。

レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇、防傷、UVカット、耐薬品性 トラスコ品番422-3748 形状二眼型 クリア 質量(g)31 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能レンズ角度調整、ツル長さ調整、ノーズパッド付 JIS規格JIS T 8147規格品 調整機能長さ・角度調整可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49525725 11471-00000 40660473 SF401XSGAF-BLU セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) 3M(スリーエム) セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) 3M(スリーエム) 1個 2,298 税込2,528 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

以前購入したメガネが汚れて来たので似ているこの眼鏡を購入、掛けやすく良かったが取扱い中止になっている。

対象商品:
49525725
2024-07-08
用途:
作業中の目の保護に
運輸・通信業

こちらの商品は軽くていい!そして柄の角度などが調整出来るのが良いと思います!

対象商品:
49525725
2023-08-27
用途:
製品の仕上げ作業の時
製造業

以前同じものを購入して使いやすかったので、購入しました。

対象商品:
49525725
2021-11-23
用途:
研磨作業

素材が硬くて傷が入りにくいです。掛け心地も悪くないです。

対象商品:
49525725
2021-07-20
用途:
バイク乗車時
製造業

ノーズパット以外、滑り止めのゴム様を使用しておらず、ノーズパットも2年では加水分解でベトベトにならず。滑り止めが無くとも、ツルの長さが変えられノーズパットも自在に動くのでフィット感もあり、レンズに変な映り込みも無く、レンズの製品にしては高くないと思います。
どうしてもイマイチな所を挙げなければならないのであれば…ツルの長さ調節が緩いので勝手に位置が変わっている事が時々ある。位でしょうか
オービタルでの作業でも調子良く使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
49525725
2023-07-09
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

結構ゴミが入る。改良必要?買わない方がいいです。3M 製なので買ったが失敗です

対象商品:
49525725
2021-02-18
用途:
伐採作業に使用

フレームの強度と調節のしやすさは、どのメーカーのものより優れている。レンズ表面の強度も問題ない。注意点はヘルメットの中に入れて移動してはいけないということ。
この様な湾曲したメガネは、置くとどうしてもレンズ面が下を向く。そうすると、表面強化レンズといえども、こすれて傷がつくからだ。

1人が参考にしています
対象商品:
49525725
2021-01-19
用途:
歯科の診療補助
荒深歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

レンズがクリアーなので視界が気にならない。
サイドに長いのでかなり目が守られている感じがある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする