MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology リセットIC 1チャンネル オープンドレイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49525745
品番
MIC803-29D3VC3-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
管理数:1 、 出力ドライバ:オープンドレイン 、 パワーフェイル検出:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SC-70 、 ピン数:3 、 最大リセットアクティブ時間:420ms 、 寸法:2.25 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応