MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology リチウムイオン充電器IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
49525797
品番
MCP73832T-2ACI/MC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN 、 ピン数:8 、 標準動作供給電圧:6 V (最大) 、 寸法:2 x 3 x 0.95mm 、 長さ:2mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3mm 、 出力電流 Max:10mA 、 出力電圧 Max:4.53 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 セル数:1
RoHS指令(10物質対応)
対応