MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology 降圧 スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
49525815
品番
MIC4575WU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流 Max:1A 、 出力電圧 Max:24 V 、 レギュレータ機能:バックレギュレータ 、 出力電圧 Min:1.23 V 、 入力電圧 Min:4 V 、 入力電圧 Max:24 V 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 ピン数:5 、 パッケージタイプ:TO-263 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 動作温度 Min:-40 ℃