Microchip Technology 降圧 調整式スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様出力電流 Max:3A●出力電圧 Max:12 V●入力電圧 Min:4 V●入力電圧 Max:40 V●出力タイプ:固定●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:TO-220●スイッチングレギュレータ:あり●寸法:10.16 x 4.5 x 14.68mm 注文コード49525876 品番LM2576-12WT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電流 Max:3A●出力電圧 Max:12 V●入力電圧 Min:4 V●入力電圧 Max:40 V●出力タイプ:固定●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:TO-220●スイッチングレギュレータ:あり●寸法:10.16 x 4.5 x 14.68mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする