MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(78個)
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:450 mV @ 100 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:100mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.3 V 、 入力電圧 Max:36 V 、 ピン数:3 + Tab 、 出力数:1 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3.5mm
注文コード
49526138
品番
MIC5233-3.3YS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
94
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:450 mV @ 100 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:100mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.3 V 、 入力電圧 Max:36 V 、 ピン数:3 + Tab 、 出力数:1 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応