内容量1袋(10個)
仕様ドロップアウト電圧 @ 最大電流:350 mV @ 100 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOIC 、 出力電流 Max:100mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:26 V 、 ピン数:8 、 出力数:1 、 静止電流:10μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 ロードレギュレーション:0.3 %
注文コード49526165
品番MIC5200-3.3YM