MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:600 mV @ 150 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:MSOP 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:30 V 、 ピン数:8 、 出力数:1 、 精度:1% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3mm
注文コード
49526217
品番
MIC2951-03YMM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
94
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:600 mV @ 150 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:MSOP 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:30 V 、 ピン数:8 、 出力数:1 、 精度:1% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応