MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:80 mV @ 1 A 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:MSOP 、 出力電流 Max:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:1 V 、 入力電圧 Max:3.6 V 、 ピン数:8 、 出力数:1 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3mm
注文コード
49526244
品番
MIC47100YMME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
94
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:80 mV @ 1 A 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:MSOP 、 出力電流 Max:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:1 V 、 入力電圧 Max:3.6 V 、 ピン数:8 、 出力数:1 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応