MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:500 mV @ 1 A 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.25 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3 + Tab 、 出力数:1 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3.5mm
注文コード
49526348
品番
MIC37100-3.3WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
94
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:500 mV @ 1 A 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.25 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3 + Tab 、 出力数:1 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応