内容量1セット(78個)
仕様ドロップアウト電圧 @ 最大電流:600 mV @ 250 mA 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:250mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:30 V 、 ピン数:3 + Tab 、 出力数:1 、 静止電流:120μA 、 精度:1% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 ロードレギュレーション:0.3 %/V
注文コード49526393
品番MIC2954-03WS