MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:800 mV @ 3 A 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:3A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3 V 、 入力電圧 Max:16 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:6.2mm
注文コード
49526567
品番
MIC29302AWD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
94
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:800 mV @ 3 A 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:3A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3 V 、 入力電圧 Max:16 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:6.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応