MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology 電圧監視
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
管理数:1 、 手動リセット:あり 、 最大リセット閾値電圧:0.92V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:5 、 寸法:2.9 x 1.6 x 1.1mm 、 高さ:1.1mm 、 長さ:2.9mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
49527048
品番
MIC2776N-YM5-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
管理数:1 、 手動リセット:あり 、 最大リセット閾値電圧:0.92V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:5 、 寸法:2.9 x 1.6 x 1.1mm 、 高さ:1.1mm 、 長さ:2.9mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応