MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology 16Mbit フラッシュメモリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2100個)
仕様
メモリサイズ:16Mbit 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:スプリットゲート 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:5.4mm 、 高さ:1.91mm 、 幅:5.4mm 、 寸法:5.4 x 5.4 x 1.91mm 、 動作温度 Max:+85 ℃
注文コード
49527109
品番
SST25VF016B-50-4I-S2AF-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:16Mbit 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:スプリットゲート 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:5.4mm 、 高さ:1.91mm 、 幅:5.4mm 、 寸法:5.4 x 5.4 x 1.91mm 、 動作温度 Max:+85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応