MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology 16Mbit フラッシュメモリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
メモリサイズ:16Mbit●パッケージタイプ:WSON●ピン数:8●実装タイプ:表面実装●セルタイプ:スプリットゲート●動作供給電圧 Min:2.7 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●長さ:6mm●高さ:0.75mm●幅:5mm●寸法:6 x 5 x 0.75mm●1ワード当たりのビット数:8bit
注文コード
49527145
品番
SST25VF016B-50-4C-QAF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:16Mbit●パッケージタイプ:WSON●ピン数:8●実装タイプ:表面実装●セルタイプ:スプリットゲート●動作供給電圧 Min:2.7 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●長さ:6mm●高さ:0.75mm●幅:5mm●寸法:6 x 5 x 0.75mm●1ワード当たりのビット数:8bit