MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology 64Mbit フラッシュメモリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2100個)
注文コード
49527285
品番
SST26VF064BT-104I/SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:64Mbit 、 パッケージタイプ:SOIJ 、 ピン数:8 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:スプリットゲート 、 動作供給電圧 Min:2.3 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:5.26mm 、 高さ:1.98mm 、 幅:5.25mm 、 寸法:5.26 x 5.25 x 1.98mm 、 動作温度 Max:+85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応