MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology 64Mbit フラッシュメモリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(98個)
注文コード
49527319
品番
SST26VF064B-104V/MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:64Mbit 、 パッケージタイプ:WDFN 、 ピン数:8 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:スプリットゲート 、 動作供給電圧 Min:2.3 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:8mm 、 高さ:0.75mm 、 幅:6mm 、 寸法:8 x 6 x 0.75mm 、 動作温度 Min:-40 ℃